Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIP 713HUTS/L Kosketusnäyttö Utility Glove L Harmaa - 12 kpl pakkaus | AC8ADX 39E794

PIP 713HUTS/L Touchscreen Utility Glove L Grey - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8ADX Malli: 713HUTS/LRistiviite: 39E794

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosketusnäyttö Utility Glove
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
TaustamateriaaliKorkeapainepolyeteeni
SulkemistyyppiJoustava
VäriHarmaa
LäimäysLiuku päälle
SormityyliKoko sormi
Pituus10 "
Palmumateriaalipolyuretaani
KokoL
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
PIP 713HUTS/S Kosketusnäyttö Utility Glove S Harmaa - 12 kpl pakkaus | AC8ADV 39E792 713HUTS / S9"S€154.06
PIP 713HUTS/M Kosketusnäyttö Utility Glove M Harmaa - 12 kpl pakkaus | AC8ADW 39E793 713HUTS / M9.5 "M€154.06
PIP 713HUTS/XL Kosketusnäyttö Utility Glove Xl Harmaa - 12 kpl pakkaus | AC8ADY 39E795 713HUTS / XL10.5 "XL€154.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PIP 713HUTS/L Touchscreen Utility Glove L Grey - 12 kpl pakkaus
€154.06 / yksikkö