Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIC-MITTARIT TRI-HD-302L-G-kattilan mittari, pyöreä 0-200 psi 80-320 F | AG9EHE 19RZ43

PIC GAUGES TRI-HD-302L-G Kattilamittari Pyöreä 0-200 psi 80 - 320F

Varastossa
Tuote: AG9EHE Malli: TRI-HD-302L-GRistiviite: 19RZ43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä kattilan mittari
Kotelon väriHopea
Kotelon materiaaliTeräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 2 "
Pidennyksen pituus0.32 "
Mittarin tyyppiPyöreä kattilan mittari
Lens MaterialMuovi
Nimellinen Koko3"
alue0 ja 200
Pistorasian materiaaliKupariseos
Varren pituus2"
Temp. alue20 astetta 160 astetta
PutkimateriaaliKupariseos
Kostutetut materiaalitKupari
TyöleveysMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 3-2-3%

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden sijaintialueHinta
PIC-MITTARIT TRI-HD-302L-E-kattilan mittari, pyöreä 0-100 psi 80-320 F | AG9EHC 19RZ41 TRI-HD-302L-Epohja0 ja 100€51.29
PIC-MITTARIT TRI-HD-302R-E Bioler Mittari Pyöreä 0-100 psi 80-320 F | AG9EHD 19RZ42 TRI-HD-302R-EKeskellä takaa0 ja 100€62.75
PIC-MITTARIT TRI-HD-302R-G-kattilan mittari, pyöreä 0-200 psi 80 - 320F | AG9EHF 19RZ44 TRI-HD-302R-GKeskellä takaa0 ja 200€62.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PIC GAUGES TRI-HD-302L-G Kattilamittari Pyöreä 0-200 psi 80 - 320F
€53.20 / yksikkö