Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIC GAUGES PRO-201L-254H Industrial Pressure Gauge, 0 To 300 Psi, 2 1/2 Inch Dial, Liquid-Filled, 1/4 Inch Npt Male | CT7TLD 20TV25

PIC GAUGES PRO-201L-254H Industrial Pressure Gauge, 0 To 300 Psi, 2 1/2 Inch Dial, Liquid-Filled, 1/4 Inch Npt Male

Varastossa
Tuote: CT7TLD Model: PRO-201L-254HRistiviite: 20TV25
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
€28.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PIC GAUGES PRO-201L-254CE Teollinen yhdistemittari, 30 - 0 - 100 tuumaa Hg/Psi, 2 1/2 tuuman kellotaulu, nestetäytteinen | CT7TFG 20TV18 PRO-201L-254CEYhdistetty mittari€28.11
PIC GAUGES PRO-201L-254CB Teollisuuden yhdistelmämittari, 30 - 0 - 15 tuumaa Hg/Psi, 2 1/2 tuuman kellotaulu, nestetäytteinen | CT7TFH 20TV15 PRO-201L-254CBYhdistetty mittari€33.17
PIC GAUGES PRO-202L-254CB Teollisuuden yhdistelmämittari, 30 - 0 - 15 tuumaa Hg/Psi, 2 1/2 tuuman kellotaulu, nestetäytteinen | CT7TFJ 20TW28 PRO-202L-254CBYhdistetty mittari€32.00
PIC GAUGES PRO-202L-254CF Teollisuuden yhdistelmämittari, 30 - 0 - 150 tuumaa Hg/Psi, 2 1/2 tuuman kellotaulu, nestetäytteinen | CT7TFK 20TW32 PRO-202L-254CFYhdistetty mittari€32.35
PIC GAUGES PRO-202L-254CG Teollinen yhdistemittari, 30 - 0 - 200 tuumaa Hg/Psi, 2 1/2 tuuman kellotaulu, nestetäytteinen | CT7TFL 20TW33 PRO-202L-254CGYhdistetty mittari€29.68
PIC GAUGES PRO-302D-158CC-01 Teollisuuden yhdistelmämittari, 30 - 0 - 30 tuumaa Hg/Psi, 1 1/2 tuuman valitsin, 1/8 tuuman Npt uros | CT7TFM 54XP91 PRO-302D-158CC-01Yhdistetty mittari€31.76
PIC GAUGES PRO-301D-158CC-01 Teollisuuden yhdistelmämittari, 30 - 0 - 30 tuumaa Hg/Psi, 1 1/2 tuuman kellotaulu, kentällä täytettävä | CT7TFN 54XP81 PRO-301D-158CC-01Yhdistetty mittari€31.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PIC GAUGES PRO-201L-254H Industrial Pressure Gauge, 0 To 300 Psi, 2 1/2 Inch Dial, Liquid-Filled, 1/4 Inch Npt Male
€28.11 / yksikkö