Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 24W705 Säiliön tuuletusventtiili | AB7ZTP

APPROVED VENDOR 24W705 Säiliön tuuletusvakio

Varastossa
Tuote: AB7ZTP Malli: 24W705

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön huohotin, vakio
Kehon pituus3"
KorkkimateriaaliNikkelikromattu teräs
Tehokkuus99%
Suodatinmassatvaahto
Suodattimen luokitus40 mikronia
NPT-tulo3 / 4 "
Käyttölämpötila.200 F
Dia ulkopuolella.3"
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituuseräNPT-tuloDia ulkopuolella.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24W706 Säiliön tuuletusventtiili AB7ZTQ 24W7061.5 "Säiliön huohotin, miniatyyri1 / 2 "1.57 "Miniatyyri€10.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W707 Säiliön tuuletusventtiili AB7ZTR 24W7071.5 "Säiliön huohotin, miniatyyri3 / 4 "1.77 "Miniatyyri€9.95
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24W709 Säiliön hengityssuojain AB7ZTU 24W7096.1 "Säiliön täyttöhengityslaite-3"Standardi€31.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24W705 Säiliön tuuletusvakio
€43.35 / yksikkö