Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIC GAUGES 6001-4LD Painemittari Heavy Duty 6 tuumaa 60 psi | AG9LNH 20TX63

PIC GAUGES 6001-4LD Painemittari Heavy Duty 6 tuumaa 60 psi

Varastossa
Tuote: AG9LNH Malli: 6001-4LDRistiviite: 20TX63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€300.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriRuostumaton teräs
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 4 "
Valitse koko6"
Mittarin tyyppiHeavy Duty
Lens MaterialLasi
Käyttölämpötila alue-30 - 180 astetta F
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
alue0 ja 60
AnturimateriaaliRuostumaton teräs
Pienin valmistuminen0.5
Pistorasian materiaaliRuostumaton teräs
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9979
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 1.00%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Ei
    • Vaadittu mittari-sovitin: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijainen sovellusKotelon väriKotelon materiaalialuePienin valmistuminenPistorasian materiaaliKostutetut materiaalitYhteyden sijaintiHinta
PIC-MITTARIT 201L-204E-painemittari, neste täytetty 0 - 100 psi | AG9EGF 19RZ17 201L-204EYleinen tarkoitusRuostumaton teräsRuostumaton teräs0 ja 1002KupariKuparipohja€25.76
PIC GAUGES PRO-201L-254P Painemittari, nestemäinen | AG9EGG 19RZ18 PRO-201L-254PYleinen tarkoitusRuostumaton teräsRuostumaton teräs0 - 3000 psi50KupariKuparipohja€26.74
KUVAMITTARIT 202L-158D-painemittari, neste täytetty 0-60 psi AG9EGH 19RZ20 202L-158DYleinen tarkoitusRuostumaton teräsRuostumaton teräs0 ja 600.5KupariKupariKeskellä takaa€26.74
KUVAMITTARIT 301LFW-254S Painemittari, nestemäinen | AG9EGM 19RZ25 301LFW-254SYleinen tarkoitusRuostumaton teräsRuostumaton teräs0 - 6000 psi100Ruostumaton teräsRuostumaton teräspohja€79.42
PIC-MITTARIT 301LFW-254U Painemittari, nestemäinen AG9EGN 19RZ26 301LFW-254UYleinen tarkoitusRuostumaton teräsRuostumaton teräs0 - 10,000 psi200Ruostumaton teräsRuostumaton teräspohja€79.42
KUVAMITTARIT 301LFW-254V Painemittari, nestemäinen | AG9EGP 19RZ27 301LFW-254VYleinen tarkoitusRuostumaton teräsRuostumaton teräs0 - 15,000 psi200Ruostumaton teräsRuostumaton teräspohja€82.07
KUVAMITTARIT 301LFW-254W Painemittari, nestemäinen AG9EGQ 19RZ28 301LFW-254WYleinen tarkoitusRuostumaton teräsRuostumaton teräs0 - 20,000 psi200Ruostumaton teräsRuostumaton teräspohja€100.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PIC GAUGES 6001-4LD Painemittari Heavy Duty 6 tuumaa 60 psi
€300.98 / yksikkö