Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIC-MITTARIT 201L-404CB Yhdistemittari, 4 tuumaa, 30/0/15 psi | AG9LGJ 20TV42

PIC GAUGES 201L-404CB yhdistemittari neste, 4 tuumaa 30/0/15 psi

Varastossa
Tuote: AG9LGJ Malli: 201L-404CBRistiviite: 20TV42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty mittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriRuostumaton teräs
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 4 "
Valitse koko4"
TäynnäGlyseriini
Lens MaterialMuovi
Käyttölämpötila alue30 astetta 160 astetta F
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
alue30 - 0 - 15 tuumaa. Hg/ Psi
AnturimateriaaliKupari
Pienin valmistuminen1/0.5
Pistorasian materiaaliKupari
Kostutetut materiaalitKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 2-1-2%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Yhdistelmämittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Kyllä
    • Vaadittu mittari-sovitin: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin valmistuminenKotelon väriKotelon materiaaliPistorasian materiaaliKostutetut materiaalitYhteyden sijaintiValitse kokoLens MaterialHinta
PIC-MITTARIT 201L-404CC Yhdistetty mittari Neste 4 tuumaa 30/0/30 psi | AG9LGK 20TV43 201L-404CC1/0.5Ruostumaton teräsRuostumaton teräsKupariKuparipohja4"Muovi€61.74
PIC GAUGES 201L-404CD -yhdistemittari, 4 tuumaa, 30/0/60 psi | AG9LGL 20TV44 201L-404CD2/1Ruostumaton teräsRuostumaton teräsKupariKuparipohja4"Muovi€61.74
PIC GAUGES 201L-404CE -yhdistemittari, 4 tuumaa, 30/0/100 psi | AG9LGM 20TV45 201L-404CE5/2Ruostumaton teräsRuostumaton teräsKupariKuparipohja4"Muovi€61.74
PIC GAUGES 201L-404CF -yhdistemittari, 4 tuumaa, 30/0/160 psi | AG9LGN 20TV46 201L-404CF5/2Ruostumaton teräsRuostumaton teräsKupariKuparipohja4"Muovi€61.74
PIC-MITTARIT 201L-404CH -yhdistemittari, neste, 4 tuumaa, 30/0/300 psi | AG9LGP 20TV47 201L-404CH10/5Ruostumaton teräsRuostumaton teräsKupariKuparipohja4"Muovi€61.74
KUVAMITTARIT 202L-404CC Yhdistemittari 1/4 tuumaa NPT 4 tuumaa | AG9LJJ 20TW54 202L-404CC1/0.5Ruostumaton teräsRuostumaton teräsKupariKupariKeskellä takaa4"Muovi€84.24
KUVAMITTARIT 202L-404CE Yhdistemittari 1/4 tuumaa NPT 4 tuumaa | AG9LJK 20TW55 202L-404CE5/2Ruostumaton teräsRuostumaton teräsKupariKupariKeskellä takaa4"Muovi€84.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PIC GAUGES 201L-404CB yhdistemittari neste, 4 tuumaa 30/0/15 psi
€61.74 / yksikkö