PHOENIX NG961 kaksoispyöräsimulaattorit, täysi sarja 19.5 tuumaa | AD2VBR 3UMD4

PHOENIX NG961 kaksoispyöräsimulaattorit, täysi sarja 19.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2VBR Malli: NG961Ristiviite: 3UMD4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€562.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParipyöräsimulaattorit, DOT-kiinnitys
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiKoko setti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.89
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8708706060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
PHOENIX NH8494 paripyöräsimulaattorit Chevy / ford / rahti AD2UZN 3ULZ1 NH8494Paripyöräsimulaattorit, DOT-kiinnitysTäysi sarja, 4 käsireikää, Accuride #28680 20 mm€696.03
PHOENIX NH8496 kaksoispyöräsimulaattorit Fl50 Fl60 | AD2UZP 3ULZ3 NH8496Paripyöräsimulaattorit, DOT-kiinnitysTäysi sarja, 4 käsireikää, Accuride #28680 HP Dual 20 mm€879.18
PHOENIX NH4860 kaksoispyöräsimulaattorit C4500-c5500 | AD2UZQ 3ULZ4 NH4860Paripyöräsimulaattorit, DOT-kiinnitysTäysi sarja, 4 kädenreikää, Premium€800.86
PHOENIX N252F kaksoispyöräsimulaattorit 2 etureunaa | AD2UZR 3ULZ5 N252FParipyöräsimulaattorit, DOT-kiinnitysEdessä 2 kädenreikää, 2HH Stud Pilot€672.42
PHOENIX N252R Kaksipyöräiset simulaattorit 2 takareikäreikää | AD2UZT 3ULZ6 N252RParipyöräsimulaattorit, DOT-kiinnitysTakana 2 kädenreikää, 2HH Stud Pilot€1,128.93
PHOENIX NH252F kaksoispyöräsimulaattorit etunavan ohjaaja AD2UZU 3ULZ7 NH252FParipyöräsimulaattorit, DOT-kiinnitysEdessä napaohjaus ja 2 kädenreikää€626.05
PHOENIX NH252R kaksoispyöräsimulaattorit takanavan ohjain | AD2UZV 3ULZ8 NH252RParipyöräsimulaattorit, DOT-kiinnitysTakana napaohjaimella ja 2 kädenreiällä€976.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX NG961 kaksoispyöräsimulaattorit, täysi sarja 19.5 tuumaa
€562.28 / yksikkö