PHOENIX N252R Kaksipyöräiset simulaattorit 2 takareikäreikää | AD2UZT 3ULZ6

PHOENIX N252R kaksoispyöräsimulaattorit takana 2 käden reikää

Varastossa
Tuote: AD2UZT Malli: N252RRistiviite: 3ULZ6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,128.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParipyöräsimulaattorit, DOT-kiinnitys
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiTakana 2 kädenreikää, 2HH Stud Pilot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8708706060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
PHOENIX NH8494 paripyöräsimulaattorit Chevy / ford / rahti AD2UZN 3ULZ1 NH8494Paripyöräsimulaattorit, DOT-kiinnitysTäysi sarja, 4 käsireikää, Accuride #28680 20 mm€696.03
PHOENIX NH8496 kaksoispyöräsimulaattorit Fl50 Fl60 | AD2UZP 3ULZ3 NH8496Paripyöräsimulaattorit, DOT-kiinnitysTäysi sarja, 4 käsireikää, Accuride #28680 HP Dual 20 mm€879.18
PHOENIX NH4860 kaksoispyöräsimulaattorit C4500-c5500 | AD2UZQ 3ULZ4 NH4860Paripyöräsimulaattorit, DOT-kiinnitysTäysi sarja, 4 kädenreikää, Premium€800.86
PHOENIX N252F kaksoispyöräsimulaattorit 2 etureunaa | AD2UZR 3ULZ5 N252FParipyöräsimulaattorit, DOT-kiinnitysEdessä 2 kädenreikää, 2HH Stud Pilot€672.42
PHOENIX NH252F kaksoispyöräsimulaattorit etunavan ohjaaja AD2UZU 3ULZ7 NH252FParipyöräsimulaattorit, DOT-kiinnitysEdessä napaohjaus ja 2 kädenreikää€626.05
PHOENIX NH252R kaksoispyöräsimulaattorit takanavan ohjain | AD2UZV 3ULZ8 NH252RParipyöräsimulaattorit, DOT-kiinnitysTakana napaohjaimella ja 2 kädenreiällä€976.78
PHOENIX NH552R kaksoispyöräsimulaattorit takana 5 reikää | AD2VAX 3UMA3 NH552RParipyöräsimulaattorit, DOT-kiinnitysTakana napaohjaimella ja 5 kädenreiällä€976.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHOENIX N252R kaksoispyöräsimulaattorit takana 2 käden reikää
€1,128.93 / yksikkö