PHILLOCRAFT 72 ADD-ON Tuotantotaulukon lisäosa kovalevy 48 x 72 | AE7TYU 6AJT6

PHILLOCRAFT 72" ADD-ON-tuotantopöytä Lisäosa kovalevy 48 x 72

Tuote: AE7TYU Malli: 72 "ADD-ONRistiviite: 6AJT6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,049.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys72 "
Edge TypeSuoraan
Korkeus33 3/8 - 36 3/4 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kuormitusluokitus100 paunaa neliömetriä kohden
Materiaali12 ga. Teräs
Yläpaksuus1"
Leveys48 "
Työpinnan materiaalikovalevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 131.54
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysEdge TypeMateriaaliLeveysTyöpinnan materiaaliHinta
PHILLOCRAFT 4LMF3 -taulukon käynnistyslauta, kovalevy 96 x 42 | AD8PRA 4LMF3kitti42 "Suoraan12 ga. Teräs96 "kovalevy€1,524.77
PHILLOCRAFT 4LMF4 -tuotepöydän aloituslauta kovalevy 96 x 48 | AD8PRB 4LMF4kitti48 "Suoraan12 ga. Teräs96 "kovalevy€1,681.71
PHILLOCRAFT 4LMF5 Tuotantopöydän käynnistyslevy 96 x 54 | AD8PRC 4LMF5kitti54 "Suoraan12 ga. Teräs96 "kovalevy€1,828.72
PHILLOCRAFT WS2496 Tuotantopöydän aloitus kovalevy 96 x 24 | AE7TXL 6AJN6 ws2496kitti24 "Suoraan12 ga. Teräs96 "kovalevy€1,360.55
PHILLOCRAFT WS3096 Tuotantopöydän aloitus kovalevy 96 x 30 | AE7TXM 6AJN7 ws3096kitti30 "Suoraan12 ga. Teräs96 "kovalevy€1,446.61
PHILLOCRAFT WS2496L Tuotantopöydän käynnistyslaminaatti 96 x 24 | AE7TXN 6AJN8 WS2496LHarmaa24 "Suoraan12 ga. Teräs96 "Muovilaminaatti€1,471.13
PHILLOCRAFT WS3096L tuotantopöydän aloituslaminaatti 96 x 30 | AE7TXP 6AJN9 WS3096LHarmaa30 "Suoraan12 ga. Teräs96 "Muovilaminaatti€1,575.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILLOCRAFT 72" ADD-ON-tuotantopöytä Lisäosa kovalevy 48 x 72
€1,049.51 / yksikkö