Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS MH175/U metallihalogenidi, piilotettu polttimo, 14700 lumenia | CH6QNF 492Y80

PHILIPS MH175/U metallihalogenidi, piilotettu polttimo, 14700 lumenia

Varastossa
Tuote: CH6QNF Malli: MH175/URistiviite: 492Y80

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiilotettu polttimo
ANSI-koodiM57/E
Base TypeMogul-ruuvi E39
Säteen kulma360 astetta
Lampun halkaisija3 1 / 2 "
Lamppujen valmistajien takuun pituus1 v.
Värilämpötila.4000K
CRI59
Suorittaa loppuunPoista valinta
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Valon jakautuminenOmnidirectional
Lumens14700 lm
Min. Lämpötila-40 astetta F
Kokonaispituus8 1 / 4 "
Nimetty elämä10000 tuntia.
ShapeED28
Säröillä kestäväEi
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Kaupan numeroMH175/U
TyyppiStandardi
Watts175W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
AlkuperämaaIntia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS MH175/U metallihalogenidi, piilotettu polttimo, 14700 lumenia
€40.62 / yksikkö