Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS C70S62/ALTO Korkeapaineinen natriumhid polttimo, Mogul-ruuvi, 6800 Lm | CH6NQB 492Y55

PHILIPS C70S62/ALTO korkeapaineinen natriumhid polttimo, Mogul-ruuvi, 6800 Lm

Varastossa
Tuote: CH6NQB Malli: C70S62/ALTORistiviite: 492Y55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenipolttimo
ANSI-koodiS62
Base TypeMogul-ruuvi E39
Säteen kulma360 astetta
Lampun halkaisija2 15 / 16 "
Lamppujen valmistajien takuun pituus3 v.
Värilämpötila.2100K
CRI21
Suorittaa loppuunPoista valinta
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Valon jakautuminenOmnidirectional
Lumens6,800 lm
Min. Lämpötila-40 astetta F
Kokonaispituus7 3 / 4 "
Nimetty elämä24000 tuntia.
ShapeED23-1/2
Säröillä kestäväEi
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Kaupan numeroC70S62/ALTO
TyyppiStandardi
Watts70W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeANSI-koodiBase TypeKaupan numeroWattsVärilämpötila.Valon jakautuminenLumensHinta
PHILIPS 43A19/EV halogeenipolttimo, keskiruuvi, 750 Lm, vakiolamppu, 43W, 2 kpl pakkaus | CH6JWH 492Z30 43A19/EVA19BABKeskikokoinen ruuvi E2643W/E26/A60/SW/1000h43W2920KTulva750 lm€26.67
Tarjouspyyntö
PHILIPS 72A19/EV halogeenipolttimo, keskiruuvi, 1490 Lm, vakiolamppu, 72W, 2 kpl pakkaus | CH6LZZ 492Z32 72A19/EVA19BABKeskikokoinen ruuvi E2672W E26/A60/SW/1000"72W3000KTulva1490 lm€20.48
Tarjouspyyntö
PHILIPS C250S50/ALTO Korkeapaineinen natriumhid polttimo, Mogul-ruuvi, 28500 Lm | CH6NPK 492Y49 C250S50/ALTOED18S50Mogul-ruuvi E39C250S50/ALTO250W2100KOmnidirectional28500 lm€36.44
PHILIPS 20MRC11/FL30 PRO FTD 50PK halogeenipolttimo, MR11, 2-nastainen, 20 wattia, 215 lm, halogeeni | CT7RBC 492Z34 20MRC11/FL30 PRO FTD 50PK--------€13.64
PHILIPS BC20MRC16/FL36 3PK halogeenipolttimo, MR16, 2-nastainen, 20 wattia, 205 lm, halogeeni, 3 PK | CT7RBD 492Z39 BC20MRC16/FL36 3PK--------€23.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS C70S62/ALTO korkeapaineinen natriumhid polttimo, Mogul-ruuvi, 6800 Lm
€35.46 / yksikkö