PHILIPS 929000787413 LED jälkiasennussarja, 4, 200 lm, LED, Dimmable, 120/277V AC, EvoKit jälkiasennussarja Gen 4 | CT7RJM 54ZE80

PHILIPS 929000787413 LED-jälkiasennussarja, 4, 200 lm, LED, Dimmable, 120/277V AC, EvoKit jälkiasennussarja Gen 4

Varastossa
Tuote: CT7RJM Malli: 929000787413Ristiviite: 54ZE80

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€91.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-jälkiasennussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS 929000787413 LED-jälkiasennussarja, 4, 200 lm, LED, Dimmable, 120/277V AC, EvoKit jälkiasennussarja Gen 4
€91.88 / yksikkö