PHILIPS BURTON CS316SC Tenttivalaisinkatot 150w 37-1 / 2 tuumaa Pituus 10 Ft | AG4VVF 35FV08

PHILIPS BURTON CS316SC koevalo katto, 150w, 37-1/2 tuumaa, pituus 10 Ft

Varastossa
Tuote: AG4VVF Malli: CS316SCRistiviite: 35FV08

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,957.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTutkimuksen valo
SäädettäväJoustava laajalla ulottuvuudella ja liikealueella
Käden pituus37.5 "
VäriValkoinen
Värilämpötila.4300K
Johdon pituus10ft.
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalogeeni
LinssiPoista valinta
Valoteho126,000 lux @ 24 "
AsennustyyppiYksi katto
Kaiken kattavuus37.5 "
Vaihtaarokkari
TyyppiKatto
Jännite120
Watts150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Halogeenilamppu tarjoaa 600 tuntia. Keskimääräinen lampun käyttöikä vakioasetuksessa kitkanupin avulla käyttäjä voi säätää itsetasapainottavan varren asennon kitkaa haluttuun jännitykseen ilman työkalua. Kiinnitysjärjestelmät täyttävät Kalifornian seismiset koodit, 5 vuotta. Rajoitettu Warran

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.ValotehoAsennustyyppiWattsHinta
PHILIPS BURTON OP216DC -tenttivalaisinkattovalaisin AH4NZB | AG4VRV 35FV02 OP216DC3300K78,000 lux @ 24 "Kaksinkertainen katto50€8,041.90
PHILIPS BURTON OP216SC -tenttivalaisinkatot 50w 37-1 / 2 tuuman pituus 10 jalkaa | AG4VVE 35FV01 OP216SC3300K78,000 lux @ 24 "Yksi katto50€4,362.21
PHILIPS BURTON CS316DC -tenttivalo, kattokruunu, ehdotettu lamppu AH4NZD | AG4VVG 35FV09 CS316DC4300K126,000 lux @ 24 "Kaksinkertainen katto150€8,916.72
PHILIPS BURTON OC516CC Tenttivalaisinkatot 37-1 / 2 tuuman varren pituus 10 jalkaa | AG4VVL 35FV15 OC516CC3300 ja 4300KAvohoito II 78,000 Lux @ 24 "/ CoolSpot II 126,000 Lux @ 24"Katto50/150€8,393.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON CS316SC koevalo katto, 150w, 37-1/2 tuumaa, pituus 10 Ft
€4,957.31 / yksikkö