HALLOWELL 825S24EV-PL-AM Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JJY 34A441

HALLOWELL 825S24EV-PL-AM Säilytyskaappi 20 Gauge 78 tuumaa K 48 tuumaa Leveys

Tuote: AC6JJY Malli: 825S24EV-PL-AMRistiviite: 34A441
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,890.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
KokoonpanoKokoonpanematon
Kaapin väriVaaleanharmaa
OvityyppiVentilated
Suorittaa loppuunAntimikrobinen jauhemaalattu
Mitata20
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliKylmävalssattu teräslevy
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti250 lb
VahvuusluokitusTeollinen
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.88
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)200.66
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoHyllyn kapasiteettiVahvuusluokitusKaapin väriSuorittaa loppuunMitataHinta
HALLOWELL 815S18EV-PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AC6JBW 34A276 815S18EV-PT36 "KokoonpanematonKokoonpanematon250 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu20€1,147.62
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 815S24EV-PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AC6JBY 34A278 815S24EV-PT36 "KokoonpanematonKokoonpanematon250 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu20€1,234.23
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 825S18EV-PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JCN 34A292 825S18EV-PT48 "KokoonpanematonKokoonpanematon250 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu20€1,350.21
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 825S24EV-PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JCR 34A295 825S24EV-PT48 "KokoonpanematonKokoonpanematon250 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu20€1,459.03
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 815S18EVA-PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AC6JDK 34A313 815S18EVA-PT36 "koollakoolla250 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu20€1,454.73
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 815S24EVA-PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AC6JDM 34A315 815S24EVA-PT36 "koollakoolla250 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu20€1,663.77
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 825S18EVA-PT Säilytyskaappi 20 mittarin 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JEC 34A329 825S18EVA-PT48 "koollakoolla250 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu20€1,610.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 825S24EV-PL-AM Säilytyskaappi 20 Gauge 78 tuumaa K 48 tuumaa Leveys
€1,890.01 / yksikkö