PHILIPS BURTON ALEDFL Led -tutkimusvalo 45w 4300k Toggle | AG4VTT 35FT58

PHILIPS BURTON ALEDFL Led tutkimusvalo 45w 4300k Toggle

Varastossa
Tuote: AG4VTT Malli: ALEDFLRistiviite: 35FT58

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,367.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-tutkimusvalo
SäädettäväJoustava laajalla ulottuvuudella ja liikealueella
Käden pituus63 "
VäriValkoinen
Värilämpötila.4300K
Johdon pituus9.83ft.
JohtotyyppiLiitä
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
LinssiPoista valinta
Valoteho45,000 luksi @ 40 "
AsennustyyppiLattiajalusta
Kaiken kattavuus63 "
VaihtaaVaihda
TyyppiLattiajalusta
Jännite120
Watts45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 45,000 1 luksi 92 m: n etäisyydellä, CRI 3, (20,000) LED-moduulia, A 5 XNUMX h. Käyttöikä, säädettävä tarkennus keskikahvalla, CE-merkitty, XNUMX v. Rajoitettu takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsKäden pituusVärilämpötila.Johdon pituusValotehoAsennustyyppiKaiken kattavuusTyyppiHinta
PHILIPS BURTON NXFL Led Examination Light 4600k Rocker | AG4VTR 35FT57 NXFLMatala 8 / Korkea 1645 "4600K5.42ft.Matala 25,000 luksi @ 18 ", korkea 50,000 luksi @ 18"Lattiajalusta45 "Lattiajalusta€1,184.68
PHILIPS BURTON OPLEDFL Led -tutkimusvalo 3300k jalkakytkin | AG4VTZ 35FT65 OPLEDFL4237.5 "3700K9.83ft.90,000 luksi @ 24 "Lattiajalusta37.5 "Lattiajalusta€4,260.73
PHILIPS BURTON NXT Led Tenttivalopöytä 45 tuuman varren pituus 5.42 jalkaa | AG4VUE 35FT72 NXTMatala 8 / Korkea 1645 "4600K5.42ft.50,000 lux @ 18 "Pöytäpohja45 "Pöytä€1,090.27
PHILIPS BURTON NXW Led Exam Light -seinä 45 tuumaa. Varren pituus 5.42 jalkaa | AG4VUF 35FT73 NXWMatala 8 / Korkea 1645 "4600K5.42ft.50,000 lux @ 18 "Seinä45 "Seinä€1,090.27
PHILIPS BURTON NXC Led -tenttivalaisimen katto 45 tuumaa, pituus 5.42 Ft | AG4VUG 35FT74 nx laajennusMatala 8 / Korkea 1645 "4600K5.42ft.50,000 lux @ 18 "Katto45 "Katto€1,184.68
PHILIPS BURTON OPLEDSC Led Tentti kevyt HD- ja Celling Mount | AG4VVB 35FT95 OPLEDSC4237.5 "3700K10ft.90,000 luksi @ 24 "Yksi katto37.5 "Katto€4,348.94
PHILIPS BURTON OPLEDDC Led Tentti Vaalea Kaksinkertainen HD- ja Katto Mt | AG4VVC 35FT96 OPLEDDC4237.5 "3700K10ft.90,000 luksi @ 24 "Kaksinkertainen katto37.5 "Katto€7,828.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON ALEDFL Led tutkimusvalo 45w 4300k Toggle
€5,367.08 / yksikkö