PHILIPS BURTON A100DC Kirurginen kevyt HD- ja kaksinkertainen kattokiinnike | AG4VVP 35FV18

PHILIPS BURTON A100DC kirurginen valo HD ja kaksinkertainen kattokiinnitys

Varastossa
Tuote: AG4VVP Malli: A100DCRistiviite: 35FV18

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,293.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirurginen valo
SäädettäväJoustava laajalla ulottuvuudella ja liikealueella
Käden pituus31 "
VäriValkoinen
Värilämpötila.3500K
Johdon pituus10ft.
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalogeeni
LinssiPoista valinta
Valoteho58,000 lux @ 40 "
AsennustyyppiKaksinkertainen katto
Kaiken kattavuus31 "
Vaihtaarokkari
TyyppiKatto
Jännite120
Watts35

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.45
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: (3) Halogeenilamput, mitoitettu A 2000 tunnilla. Lampun käyttöikä, lamput kytketty rinnakkain jatkuvaan käyttöön, kompakti 20 "halkaisijainen valopää, viileä käyttö pitkiä käyttöaikoja, CE-merkitty, 5 vuoden rajoitettu takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusVärilämpötila.Johdon pituusValotehoKaiken kattavuusWattsHinta
PHILIPS BURTON APXDC8 kirurginen kevyt HD- ja kaksinkertainen kattokiinnike | AG4VVX 35FV27 APXDC861 39 / 64 "4200K9.83ft.108,000 lux @ 40 "61-39 / 64 "220€34,424.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON A100DC kirurginen valo HD ja kaksinkertainen kattokiinnitys
€10,293.79 / yksikkö