PHILIPS BURTON APXDC8 kirurginen kevyt HD- ja kaksinkertainen kattokiinnike | AG4VVX 35FV27

PHILIPS BURTON APXDC8 kirurginen valo HD ja kaksinkertainen kattokiinnitys

Varastossa
Tuote: AG4VVX Malli: APXDC8Ristiviite: 35FV27

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€34,424.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirurginen valo
SäädettäväJoustava laajalla ulottuvuudella ja liikealueella
Käden pituus61 39 / 64 "
VäriValkoinen
Värilämpötila.4200K
Johdon pituus9.83ft.
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalogeeni
LinssiPoista valinta
Valoteho108,000 lux @ 40 "
AsennustyyppiKaksinkertainen katto
Kaiken kattavuus61-39 / 64 "
Vaihtaarokkari
TyyppiKatto
Jännite120
Watts220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.65
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Keskittyy keskitetyllä autoklaavilla varustetulla kahvalla poikkeuksellisen tasaiselle tarkennukselle, toimitetaan ohjauskotelolla, joka sisältää virtakytkimen ja jatkuvan voimakkuuden säädön, kestävän, esteettisen varsijärjestelmän, joka on tunnustettu ajovapaalle ja häiriöttömälle toiminnalle 5 vuotta. L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusVärilämpötila.Johdon pituusValotehoKaiken kattavuusWattsHinta
PHILIPS BURTON A100DC Kirurginen kevyt HD- ja kaksinkertainen kattokiinnike | AG4VVP 35FV18 A100DC31 "3500K10ft.58,000 lux @ 40 "31 "35€10,293.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON APXDC8 kirurginen valo HD ja kaksinkertainen kattokiinnitys
€34,424.24 / yksikkö