Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS BURTON 1008466B Vaihtokahva CoolSpot II | AH4NZE 35FV14

PHILIPS BURTON 1008466B Vaihtokahva CoolSpot II

Varastossa
Tuote: AH4NZE Malli: 1008466BRistiviite: 35FV14

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€152.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokahva
Pohjan halkaisija.1-23 / 32 "
Kahva3-11 / 64 "
KoteloNoryl GFN3 (TM)
Aseiden lukumäärä0
Putki Dia.1-19 / 32 "
TyyppiCoolSpot II

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Turvalukko: Ei
    • Johto-opas: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.KahvaTyyppiHinta
PHILIPS BURTON 1008465 Korvakahva avohoito II | AH4NZC 35FV07 10084651-23 / 32 "3-11 / 64 "Avohoito II€240.53
PHILIPS BURTON 1017040 Vaihtokahva AIM-valoihin | AH4NZU 35FV45 10170403-9 / 16 "3.437 "AIM-valoille€152.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON 1008466B Vaihtokahva CoolSpot II
€152.53 / yksikkö