Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE IOPA-1P32-N Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 / 277v | AE6CGF 5PTN3

PHILIPS ADVANCE IOPA-1P32-N elektroninen liitäntälaite T8-lamput 120/277v

Varastossa
Tuote: AE6CGF Malli: IOPA-1P32-NRistiviite: 5PTN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC0.25 ja 0.11
Liitäntälaite0.87
Liitäntälaite perheOptanium (R) IOPA
Korkeus1"
Syöttö watteina28
lampun tyyppiT8-lamput
Pituus9.5 "
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
F17T8-lamppujen määrä1
F25T8-lamppujen määrä1
F28T8-lamppujen määrä1
F32T8-lamppujen määrä1
F32T8 (28W) -lamppujen määrä1
F32T8 (30W) -lamppujen määrä1
F32T8U-lamppujen määrä1
Lamppujen määrä1
Power FactorSuurempi kuin 0.98
AloitustyyppiVälitön
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120/277
Leveys1 5 / 16 "
Johdotuksen tyyppiParallel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Korkea hyötysuhde

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Aloituslämpötila.Vahvistimet ACLiitäntälaite perheLamppujen määräPower FactorAloitustyyppiJänniteLeveysHinta
PHILIPS ADVANCE IOP-2PSP32-N Elektroninen liitäntälaite F32t8 120 / 277v | AA6HAU 13Y375 IOP-2PSP32-N0-astetta F0.48Optaniumi (R)20.98ohjelmoitu120/2771 11 / 16 "€39.61
PHILIPS ADVANCE IOP-2PSP32-LW-N Elektroninen liitäntälaite F32t9 120 / 277v | AA6HAV 13Y376 IOP-2PSP32-LW-N0-astetta F0.4Optaniumi (R)20.99ohjelmoitu120/2771 11 / 16 "€41.48
PHILIPS ADVANCE IOP-2P32-HL-N Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 / 277v | AA9ULR 1FEW2 IOP-2P32-HL-N-20-astetta F0.62 ja 0.26Optanium (R) IOP1 tai 2Suurempi kuin 0.98Välitön120/2771 11 / 16 "€41.72
PHILIPS ADVANCE IOP-3P32-HL-N Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 / 277v | AA9ULT 1FEW3 IOP-3P32-HL-N-20-astetta F0.91 ja 0.39Optanium (R) IOP3Suurempi kuin 0.98Välitön120/2771 11 / 16 "€48.54
PHILIPS ADVANCE ICN-3P32-N Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 / 277v | AB3WPG 1VN21 ICN-3P32-N0-astetta F0.71 ja 0.31Centium (TM)3Suurempi kuin 0.98Välitön120/2771 11 / 16 "€30.02
PHILIPS ADVANCE ICN-4P32-N Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 / 277v | AB3WPH 1VN22 ICN-4P32-N0-astetta F0.94 ja 0.41Centium (TM)4Suurempi kuin 0.98Välitön120/2771 11 / 16 "€43.35
PHILIPS ADVANCE IOP-2P59-N Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 / 277v | AB4GMX 1XWJ3 IOP-2P59-N32-astetta F0.91 ja 0.39Optaniumi (R)2Suurempi kuin 0.98Välitön120/2771 11 / 16 "€46.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE IOPA-1P32-N elektroninen liitäntälaite T8-lamput 120/277v
€35.96 / yksikkö