Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3541-10 Quick Connect 3-tie ohitusventtiili, 1/2 tuuman tuloaukko, 100 psi paine | BR9EWQ 0959474

WATTS 3541-10 Quick Connect 3-tie ohitusventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 100 psi paine

Varastossa
Tuote: BR9EWQ Malli: 3541-10Ristiviite: 0959474

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhitusventtiili
Kehon viimeistelyMuovi
Rungon materiaaliMuovi
Suorittaa loppuunMuovi
TuloliitäntäYhdistä painamalla
TulomateriaaliPolysulfoni
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
MateriaaliPolysulfoni
Max. Paine100 psi
Max. Työpaine250 PSI
Valmistaja Sarja3541
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäTyönnä yhteys
Outlet-materiaaliPolysulfoni
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Lämpötila-alue33-180 astetta F
Käyttölämpötila.75 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063

Tuotteen yksityiskohdat:

Pikaliitin, 3-tie ohitusventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 100 psi:n paine

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3541-10 Quick Connect 3-tie ohitusventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 100 psi paine
€38.16 / yksikkö