Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE IMH-70-D-LF piilotettu liitäntälaite (tm) 70w | AD7YYF 4HGJ9

PHILIPS ADVANCE IMH-70-D-LF Hid-liitäntälaite E-visio (tm) 70w

Varastossa
Tuote: AD7YYF Malli: IMH-70-D-LFRistiviite: 4HGJ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€313.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-liitäntälaite
ANSI-koodiM98 / M139 / M143
Liitäntälaite perhee-visio (TM)
LiitäntälaiteElektroninen
Korkeus1.5 "
Hz60
Tulojännite120/277
Syöttö watteina80
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti70
Pituus5"
Min. Aloituslämpötila.-20 astetta C / -4 astetta F
Lamppujen määrä1
Käyntivahvistimet @ 120 V0.67
Käyntivahvistimet @ 277 V0.29
LämpösuojausKyllä
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-koodiLiitäntälaite perheKorkeusHzPituusLeveysHinta
PHILIPS ADVANCE IMH-70-G-LF piilotettu elektroninen sähköinen näky | AD7YYD 4HGJ6 IMH-70-G-LFM98 / M139 / M143e-visio (TM)1 13 / 64 "603 51 / 64 "3"€327.95
PHILIPS ADVANCE IMH-70-G-BLS Hid elektroninen liitäntälaite (tm) 70w | AD7YYE 4HGJ7 IMH-70-G-BLSM98 / M139 / M143e-visio (TM)1 13 / 64 "603 51 / 64 "3"€327.95
PHILIPS ADVANCE IMH-70-D-BLS Hid Balst Elektroninen verkkonäkö (tm) 70w | AD7YYG 4HGK1 IMH-70-D-BLSM98 / M139 / M143e-visio (TM)1.5 "605"3"€318.11
PHILIPS ADVANCE IMH-70-E-LF Elektroninen liitäntälaite 120 / 277v 70w | AF9PUE 30PL06 IMH-70-E-LFM98/C98/M139/C139/M143/C143e-visio (TM)1 13 / 64 "50/605.5 "1 45 / 64 "€327.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE IMH-70-D-LF Hid-liitäntälaite E-visio (tm) 70w
€313.32 / yksikkö