JOHNSON 40-6340 Säädettävä kolmijalka alumiini 41 3 / 4-67 tuumaa | AB4LPX 1YRT7

JOHNSON 40-6340 Säädettävä kolmijalka alumiini 41 3/4-67 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4LPX Malli: 40-6340Ristiviite: 1YRT7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€199.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä jalusta
rakentaminenAlumiini
Pään tyyliTasainen
Pituus41 3/4 "- 67"
Kiinnityslanka5 / 8-11
Osien lukumäärä1
TyyppiNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8555
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)106.93
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ketjut, jotka estävät jalkojen liukumisen, jaloissa on terävät metallipisteet sisäänvedettävillä kumipäällisillä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6340 Säädettävä kolmijalka alumiini 41 3/4-67 tuumaa
€199.09 / yksikkö