Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE 7C150P40R ei-PCB-kondensaattori, 480 V maksimijännite, 15 mikrofaradia, 250 W | AE7NEH 5ZND5

PHILIPS ADVANCE 7C150P40R ei-PCB-kondensaattori, 480 V: n maksimijännite, 15 Microfarad, 250 W

Varastossa
Tuote: AE7NEH Malli: 7C150P40RRistiviite: 5ZND5

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€79.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKondensaattoriin
Halkaisija1.75 "
Korkeus3.75 "
MFD-luokitus15
ShapePyöreä
Temp. alue105 astetta C
Jännite400V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8532250020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytettäväksi 250 W: n metallihalogenidilampun kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusJänniteHinta
PHILIPS ADVANCE 7C100M40R ei-PCB-kondensaattori, 480 V maksimijännite, 10 mikrofaradia, 100 W | AE7NEF 5ZND3 7C100M40R1.375 "3.75 "400V€59.15
PHILIPS ADVANCE 7C240P40R ei-PCB-kondensaattori, 480 V maksimijännite, 24 mikrofaradia, 400 W | AE7NEG 5ZND4 7C240P40R1.75 "4 13 / 16 "400V€101.93
PHILIPS ADVANCE 7C080L30RA ei-PCB-kondensaattori, 300 VAC, 8 mikrofaradia, 70 W | AE7NEP 5ZNE1 7C080L30RA1.25 "2.75 "300V€60.47
PHILIPS ADVANCE 7C050L30RA Ei-PCB-kondensaattori, 50 W, pyöreä kotelo, 300 VAC, 5 mikrofaradia | CF6NZW 7C050L30RA----
Tarjouspyyntö
PHILIPS ADVANCE 7C120M33R ei-PCB-kondensaattori, 330 VAC, 12 mikrofaradia, 100 W | CF6PAC 7C120M33R----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE 7C150P40R ei-PCB-kondensaattori, 480 V: n maksimijännite, 15 Microfarad, 250 W
€79.49 / yksikkö