PHILIPS ADVANCE 71A65F3-001 Piilotettu painolastisarja metallihalogenidi 1000 W | AD9XEB 4VMY8

PHILIPS ADVANCE 71A65F3-001 Piilotettu liitäntälaitesarja metallihalogenidi 1000 W

Varastossa
Tuote: AD9XEB Malli: 71A65F3-001Ristiviite: 4VMY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€613.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-painolastisarja
ANSI-koodiM141
Liitäntälaite perheHID magneettinen
LiitäntälaiteYdin ja kela
Korkeus4.25 "
Hz60
Tulojännite120/480/347
Syöttö watteina1075
EristysluokkaH N
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti1000
Pituus6"
Min. Aloituslämpötila.-30-astetta F
Lamppujen määrä1
Käyntivahvistimet @ 480 V2.35
LämpösuojausEi
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.38
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A65F3-001 Piilotettu liitäntälaitesarja metallihalogenidi 1000 W
€613.02 / yksikkö