Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHIFER 3000776 Alumiininäyttö 48 tuumaa x 50 jalkaa Kirkas | AH7YRK 38ER41

PHIFER 3000776 Alumiininäyttö 48 tuumaa x 50 jalkaa kirkas

Varastossa
Tuote: AH7YRK Malli: 3000776Ristiviite: 38ER41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven ja ikkunan näyttö
VäriKirkas
Pituus50ft.
VerkkokokoX 18 16
SilmäkokoalueKeskikokoinen
Näytön materiaaliAlumiini
Leveys48 "
Lanka Dia.0.011 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)14.92
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
PHIFER 3000730 Näyttö alumiini 30 tuumaa x 100 jalkaa kirkas | AH7YRD 38ER35 3000730Kirkas100ft.30 "€125.70
PHIFER 3000031 Näyttö alumiini 36 tuumaa x 100 jalkaa kirkas | AH7YRE 38ER36 3000031Kirkas100ft.36 "€141.36
PHIFER 3000739 Näyttö alumiini 48 tuumaa x 100 jalkaa kirkas | AH7YRG 38ER38 3000739Kirkas100ft.48 "€198.23
PHIFER 3033848 Screen Alumiini 36 tuumaa x 50 jalkaa Kirkas | AH7YRJ 38ER40 3033848Kirkas50ft.36 "€82.25
PHIFER 3000956 näyttö alumiini 24 tuumaa x 100 jalkaa puuhiili | AH7YRM 38ER43 3000956Puuhiili100ft.24 "€102.97
PHIFER 3000962 näyttö alumiini 36 tuumaa x 100 jalkaa puuhiili | AH7YRP 38ER45 3000962Puuhiili100ft.36 "€157.89
PHIFER 3000042 näyttö alumiini 48 tuumaa x 100 jalkaa puuhiili | AH7YRQ 38ER46 3000042Puuhiili100ft.48 "€208.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHIFER 3000776 Alumiininäyttö 48 tuumaa x 50 jalkaa kirkas
€108.10 / yksikkö