VAIHE-A-MATIC VS-15 -jännitevakaaja, maks. Ampeeria 42 15 hv | AC8VXT 3EDZ3

PHASE-A-MATIC VS-15 jännitteenvakain Max 42 15 hv

Varastossa
Tuote: AC8VXT Malli: VS-15Ristiviite: 3EDZ3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,158.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJännitevakaaja
Syvyys4"
Korkeus8"
HP15
Tulojännite208-230
Maks. Vahvistimet42
Maks. Lähtöjännite208-230 +/- 5%
AsennustyyppiKiinteä langallinen / paneeliasennus
NEMA-luokitusTyypin 1 kotelo
Vaihe3
Jännite lähtö208-230 +/- 5%
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9032894000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPMaks. VahvistimetHinta
PHASE-A-MATIC VS-5 -jännitevakaajan maksimivahvistimet 13.9 5 HV | AD9LJC 4TGY8 VS-5513.9€912.07
PHASE-A-MATIC VS-40 jännitteenvakain, 102 A Max. Amps, 40 hv HP, 7 3/4 tuuman Dp, 10 1/2 tuuman leveys | CT7QVB 3EEA2 VS-40--€4,139.10
PHASE-A-MATIC VS-50 jännitteenvakain, 126 A Max. Amps, 50 hv HP, 7 3/4 tuuman Dp, 10 1/2 tuuman leveys | CT7QVC 3EEA4 VS-50--€5,457.48
PHASE-A-MATIC VS-7 Jännitteenvakain, 23 A Max. Amps, 7.5 hv HP, 4 tuumaa Dp, 6 tuumaa leveys, 8 tuumaa korkeus | CT7QVD 3EDY8 VS-7--€1,355.80
PHASE-A-MATIC VS-100 jännitteenvakain, 252 A Max. Amps, 100 hv HP, 15 1/2 tuuman Dp, 21 tuuman leveys | CT7QVE 3EEC1 VS-100--€9,228.66
PHASE-A-MATIC VS-10 jännitteenvakain, 28 A Max. Amps, 10 hv HP, 4 tuumaa Dp, 6 tuumaa leveys, 8 tuumaa korkeus | CT7QVF 3EDZ1 VS-10--€1,623.86
PHASE-A-MATIC VS-1 jännitteenvakain, 4.2 A Max. Amps, 1 hv HP, 4 tuumaa Dp, 6 tuumaa leveys, 8 tuumaa korkeus | CT7QVG 3EDX9 VS-1--€446.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHASE-A-MATIC VS-15 jännitteenvakain Max 42 15 hv
€2,158.47 / yksikkö