Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PFERD 67381 läppälevy 4-1/2 x 7/8 keraaminen 60 L | AC6GFT 33N407

PFERD 67381 Läppälevy 4-1/2 x 7/8 keraaminen 60 L

Varastossa
Tuote: AC6GFT Malli: 67381Ristiviite: 33N407

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineKeraaminen
TaustamateriaaliLasikuitu
TaustapainoKulutustarvikkeiden
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiRadiaalinen
Luokkapalkkio
sisu60
Maks. Kierrosluku13,300
Asennuskoko7 / 8 "
Levyn tyyppiErikoisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuHioma-aineTaustamateriaaliAsennusreiän kokoAsennuskokoTaustapainoLevy Dia.Levyn tyyppiHinta
PFERD 67192 Läppälevy 4-1 / 2 x 7/8 Z 40gt M | AC6GFD 33N393 6719213,300Zirkonia AluminaLasikuitu-7 / 8 "Kulutustarvikkeiden4.5 "Radiaalinen€29.32
PFERD 67339 Läppälevy 4-1 / 2 x 7/8 Z 40gt L | AC6GFE 33N394 6733913,300Zirkonia AluminaLasikuitu-7 / 8 "Kulutustarvikkeiden4.5 "Radiaalinen€30.46
PFERD 67196 Läppälevy 5 x 7/8 Zirc 40gt M | AC6GFF 33N395 6719613,300Zirkonia AluminaLasikuitu-7 / 8 "Kulutustarvikkeiden5"Radiaalinen€34.76
PFERD 67343 Läppälevy 5 x 7/8 Zirc 40 Gt L | AC6GFG 33N396 6734313,300Zirkonia AluminaLasikuitu-7 / 8 "Kulutustarvikkeiden5"Radiaalinen€35.39
PFERD 67212 Läppälevy 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt M | AC6GFH 33N397 6721213,300Zirkonia AluminaLasikuitu-5 / 8-11Kulutustarvikkeiden4.5 "Radiaalinen€33.40
PFERD 67359 Läppälevy 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt L | AC6GFJ 33N398 6735913,300Zirkonia AluminaLasikuitu-5 / 8-11Kulutustarvikkeiden4.5 "Radiaalinen€36.05
PFERD 67216 Läppälevy 5 x 5 / 8-11 Zirc 40gt M | AC6GFK 33N399 6721613,300Zirkonia AluminaLasikuitu-5 / 8-11Kulutustarvikkeiden5"Radiaalinen€37.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PFERD 67381 Läppälevy 4-1/2 x 7/8 keraaminen 60 L
€32.85 / yksikkö