PFERD 45463 Kääntöpyörä varrella AO 1 tuumaa 40 Grit | AH6GFE 35ZG40

PFERD 45463 Läppäpyörä varrella AO 1 tuuman 40 karkeus

Varastossa
Tuote: AH6GFE Malli: 45463Ristiviite: 35ZG40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu läppärä varrella
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
Halkaisija1"
LuokkaKarkea
sisu40
Maks. Kierrosluku25,000
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiSuoraan
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 247.5
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
PFERD 45186 Läppärä varrella AO 1 tuumaa 120 Grit | AH6GEY 35ZG34 45186Loppu120€16.25
PFERD 45189 Kääntöpyörä varrella AO 1 tuumaa 320 Grit | AH6GFD 35ZG39 45189Erittäin hieno320€16.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PFERD 45463 Läppäpyörä varrella AO 1 tuuman 40 karkeus
€16.25 / yksikkö