Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PFERD 45247 Läppärä varrella 1-1 / 2 tuumaa 120 Grit | AH6GEZ 35ZG35

PFERD 45247 läppäpyörä varrella 1-1/2 tuumaa 120 karkeus

Varastossa
Tuote: AH6GEZ Malli: 45247Ristiviite: 35ZG35

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu läppärä varrella
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
Halkaisija1.5 "
LuokkaLoppu
sisu120
Maks. Kierrosluku23,000
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiSuoraan
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1996
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-tyyppiHalkaisijaLuokkasisuMaks. KierroslukuLeveysHinta
PFERD 46222 Läppärengas varrella 3 tuumaa 100 Grit | AH6GFA 35ZG36 46222Päällystetty3"Keskikokoinen10075002"€55.16
PFERD 46215 Läppärengas varrella 2-3 / 8 tuumaa 280 Grit | AH6GFC 35ZG38 46215Kuitukangastuotteiden2.375 "Erittäin hieno28075002"€35.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PFERD 45247 läppäpyörä varrella 1-1/2 tuumaa 120 karkeus
€16.25 / yksikkö