Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PFERD 45074 Läppärä varrella AO 3/8 tuumaa 180 Grit | AH6GFB 35ZG37

PFERD 45074 läppäpyörä varrella AO 3/8 tuumaa 180 karkeus

Varastossa
Tuote: AH6GFB Malli: 45074Ristiviite: 35ZG37
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
€11.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu läppärä varrella
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
Halkaisija3 / 8 "
LuokkaErittäin hieno
sisu180
Maks. Kierrosluku75,000
Varren koko1 / 8 "
Varren tyyppiSuoraan
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0408
Laivan korkeus (cm)2.1
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
PFERD 45072 läppärä varrella AO 3/8 tuumaa 120 Grit | AH6GEX 35ZG33 45072Loppu120€11.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PFERD 45074 läppäpyörä varrella AO 3/8 tuumaa 180 karkeus
€11.87 / yksikkö