Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PFERD 4012 Neulaviila puoli pyöreä karkea 7 tuuman pituus | AH6GEE 35ZG10

PFERD 4012 neulaviila puolipyöreä karkea 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6GEE Malli: 4012Ristiviite: 35ZG10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€356.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeula tiedosto
Hioma-aineDiamond
VäriHarmaa
LuokkaKarkea
Korkeus1 / 4 "
Pituus7"
ShapePuoli kierros
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakattu: Hiha

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaKorkeusPituusLeveysHinta
PFERD 4019 neulaviila puolipyöreä Keskikokoinen 5-1 / 2 tuuman pituus | AH6GED 35ZG09 4019Keskikokoinen1 / 8 "5.5 "1 / 8 "€77.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PFERD 4012 neulaviila puolipyöreä karkea 7 tuumaa
€356.59 / yksikkö