Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PFERD 14009 Auton korin viila karkea 14 tuuman pituus x 1-3 / 8 tuuman leveys | AH6GDN 35ZF85

PFERD 14009 auton koriviila karkea 14 tuumaa pituus x 1-3/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH6GDN Malli: 14009Ristiviite: 35ZF85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuton koritiedosto
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriHarmaa
LuokkaKarkea
Korkeus5 / 16 "
Pituus14 "
ShapeKaareva kupera
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2659
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakattu: laatikko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaKorkeusPituusShapeLeveysHinta
PFERD 14010 Auton koriviila hieno 14 tuuman pituus x 1-3 / 8 tuuman leveys | AH6GDL 35ZF83 14010Loppu5 / 16 "14 "Kaareva kupera1.38 "€103.31
PFERD 14000 auton koriviila erittäin hieno 14 tuuman pituus | AH6GDM 35ZF84 14000Erittäin hieno3 / 16 "14 "Kupera1 11 / 32 "€113.16
PFERD 14008 Auton koritiedosto Kupera Hieno 14 tuuman pituus | AH6GDP 35ZF86 14008Loppu3 / 16 "14 "Kupera1 11 / 32 "€113.18
PFERD 14005 Auton koritiedosto Erittäin karkea 14 tuuman pituus | AH6GDQ 35ZF87 14005Erittäin karkea3 / 16 "14 "Kupera1 11 / 32 "€120.24
PFERD 14002 Auton koritiedosto Keskikokoinen 12 tuuman pituus x 1-5/32 tuuman leveys | AH6GDR 35ZF88 14002Keskikokoinen3 / 16 "12 "Kupera1.156 "€109.06
PFERD 14003 Auton koriviila hieno 12 tuuman pituus x 1-5 / 32 tuuman leveys | AH6GDT 35ZF89 14003Loppu3 / 16 "12 "Kupera1.156 "€102.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PFERD 14009 auton koriviila karkea 14 tuumaa pituus x 1-3/8 tuumaa leveys
€107.21 / yksikkö