PEWAG 13G120QOG/10 ketjuhihna G120 Qog seosteräs 10 jalkaa pituus | AC3PJU 2VCP7

PEWAG 13G120QOG/10 ketjuhihna G120 Qog seosteräs, 10 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC3PJU Malli: 13G120QOG/10Ristiviite: 2VCP7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,758.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjuhihna
LiitetyyppiPitkä linkki ja (4) tartuntakoukut
Ketjun koko1 / 2 "
Värisininen
Suorittaa loppuunmaalannut
Luokka120
Pituus10ft.
MateriaaliAlloy Steel
Ketjujen määrä4
Kaiken kattavuus10 ft.
Rintareppu tyyppiQOG
Työkuorman raja46,500 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.7
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7315823000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiKetjun kokoPituusKetjujen määräKaiken kattavuusRintareppu tyyppiTyökuorman rajaHinta
PEWAG 7G120SOS / 5 -ketjuranneke G120 Sos-seosterästä 5 jalkaa | AC3PFV 2VCF2 7G120SOS / 5Pitkä linkki ja sidontakoukku9 / 32 "5ft.15 ft.SOS5200 paunaa.€357.66
PEWAG 7G120SGG / 10 ketjusilppu G120 munaseosteräs 10 jalkaa | AC3PFW 2VCF3 7G120SGG / 10Tartu koukkuun kummastakin päästä9 / 32 "10ft.110 ft.SGG5200 paunaa.€416.33
PEWAG 7G120DOS/5 ketjuhihna G120 Dos seosterästä 5 jalan pituus | AC3PFX 2VCF4 7G120DOS / 5Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut9 / 32 "5ft.25 ft.DOS9000 paunaa.€702.52
PEWAG 7G120DOG / 5 ketjusilppu G120 koiran seosterästä 5 jalkaa | AC3PFY 2VCF5 7G120DOG / 5Pitkä linkki ja (2) tartuntakoukut9 / 32 "5ft.25 ft.DOG9000 paunaa.€690.15
PEWAG 10G120SOS/5 ketjuhihna G120 Sos seosterästä 5 jalan pituus | AC3PFZ 2VCF6 10G120SOS / 5Pitkä linkki ja sidontakoukku3 / 8 "5ft.15 ft.SOS10,600 lb€571.49
PEWAG 10G120SGG / 10 ketjusilppu G120 munaseosteräs 10 jalkaa | AC3PGA 2VCF7 10G120SGG / 10Tartu koukkuun kummastakin päästä3 / 8 "10ft.110 ft.SGG10,600 lb€506.14
PEWAG 10G120DOS / 5 ketjusidos G120 Dos seosterästä 5 jalkaa | AC3PGB 2VCF8 10G120DOS / 5Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut3 / 8 "5ft.25 ft.DOS18,400 lb€1,086.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEWAG 13G120QOG/10 ketjuhihna G120 Qog seosteräs, 10 jalkaa pituus
€3,758.46 / yksikkö