PEWAG 10G50QOS/10 ketjuhihna G50 Qos Stnless Steel 10 jalkaa pituus | AC3PLQ 2VCW5

PEWAG 10G50QOS/10 ketjuhihna G50 Qos Stnless teräs, 10 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC3PLQ Malli: 10G50QOS/10Ristiviite: 2VCW5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,418.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjuhihna
LiitetyyppiPitkä linkki ja (4) sidontakoukut
Ketjun koko3 / 8 "
VäriHopea
Suorittaa loppuunmaalannut
Luokka50
Pituus10ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
Ketjujen määrä4
Kaiken kattavuus10 ft.
Yksi kapasiteetti14,300 lb
Rintareppu tyyppiQoS
Työkuorman raja11,500 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7315823000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiKetjun kokoPituusKetjujen määräKaiken kattavuusRintareppu tyyppiTyökuorman rajaHinta
PEWAG 7G50SOS / 5-ketjusolki G50 Sos ruostumaton teräs 5 jalkaa | AC3PGH 2VCG5 7G50SOS / 5Pitkä linkki ja sidontakoukku9 / 32 "5ft.15 ft.SOS2200 paunaa.€1,031.65
PEWAG 7G50SSS / 5-ketjusolki G50 SSS ruostumaton teräs 5 jalkaa | AC3PGJ 2VCG6 7G50SSS / 5Hihnakoukku kummassakin päässä9 / 32 "5ft.15 ft.SSS2200 paunaa.€1,224.48
PEWAG 7G50DOS / 5-ketjusolki G50 Dos ruostumatonta terästä, 5 jalkaa | AC3PGK 2VCG7 7G50DOS / 5Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut9 / 32 "5ft.25 ft.DOS3800 lb€2,082.50
PEWAG 10G50SOS / 5-ketjusolki G50 Sos ruostumaton teräs 5 jalkaa | AC3PGL 2VCG8 10G50SOS / 5Pitkä linkki ja sidontakoukku3 / 8 "5ft.15 ft.SOS4400 lb€1,674.67
PEWAG 10G50SSS / 5-ketjusolki G50 SSS ruostumaton teräs 5 jalkaa | AC3PGM 2VCG9 10G50SSS / 5Hihnakoukku kummassakin päässä3 / 8 "5ft.15 ft.SSS4400 lb€1,833.02
PEWAG 10G50DOS / 5-ketjusolki G50 Dos ruostumatonta terästä, 5 jalkaa | AC3PGN 2VCH1 10G50DOS / 5Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut3 / 8 "5ft.25 ft.DOS7500 lb€3,094.61
PEWAG 13G50SOS / 5-ketjusolki G50 Sos ruostumaton teräs 5 jalkaa | AC3PGP 2VCH2 13G50SOS / 5Pitkä linkki ja sidontakoukku1 / 2 "5ft.15 ft.SOS7100 lb€2,327.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEWAG 10G50QOS/10 ketjuhihna G50 Qos Stnless teräs, 10 jalkaa pituus
€7,418.46 / yksikkö