PETERSEN PRODUCTS 936-2038-2040 Letku, Pikaliitin, 200 Psi, 40 jalkaa pituus, 3/8 tuumaa

Tuote: CF2XXL Malli: 936-2038-2040

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku, pikaliitäntä
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus40'
MateriaaliEPDM
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Paine200 psi
Lämpötila Luokitus212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.PaineHinta
PETERSEN-TUOTTEET 936-2038-2024300 Letku, pikaliitin, 300 psi, 24 jalkaa, 3/8 tuuman koko | CF2XXK 936-2038-2024300----€269.37
Tarjouspyyntö
PETERSEN-TUOTTEET 936-2075-3024300 Letku, pikaliitin, 300 Psi, 24 jalkaa, 3/4 tuuman koko | CF2XXM 936-2075-30243003 / 4 "24'--€238.54
Tarjouspyyntö
PETERSEN-TUOTTEET 936-2038-2012 Letku, pikaliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 12 jalan pituus, 300 Psi | CF2YBD 936-2038-20123 / 8 "12'1 / 2 "300 psi€136.31
PETERSEN-TUOTTEET 936-2038-2024 Letku, pikaliitäntä, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 24 jalan pituus, 200 Psi | CF2YBE 936-2038-20243 / 8 "4'1 / 2 "300 psi€144.42
PETERSEN-TUOTTEET 936-2075-3024 Letku, pikaliitin, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, 24 jalan pituus, 200 Psi | CF2YBF 936-2075-30243 / 4 "24'1-1 / 4 "200 psi€175.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 936-2038-2040 Letku, Pikaliitin, 200 Psi, 40 jalkaa pituus, 3/8 tuumaa