Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 936-2038-2012 letku, pikaliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 12 jalkaa pituus, 300 psi

Varastossa
Tuote: CF2YBD Malli: 936-2038-2012

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku, pikaliitäntä
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus12'
MateriaaliEPDM
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Paine300 psi
Lämpötila Luokitus212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.PaineHinta
PETERSEN-TUOTTEET 936-2038-2024300 Letku, pikaliitin, 300 psi, 24 jalkaa, 3/8 tuuman koko | CF2XXK 936-2038-2024300----€269.37
Tarjouspyyntö
PETERSEN-TUOTTEET 936-2038-2040 Letku, pikaliitin, 200 psi, 40 jalan pituus, 3/8 tuuman koko | CF2XXL 936-2038-20403 / 8 "40'1 / 2 "200 psi-
Tarjouspyyntö
PETERSEN-TUOTTEET 936-2075-3024300 Letku, pikaliitin, 300 Psi, 24 jalkaa, 3/4 tuuman koko | CF2XXM 936-2075-30243003 / 4 "24'--€238.54
Tarjouspyyntö
PETERSEN-TUOTTEET 936-2038-2024 Letku, pikaliitäntä, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 24 jalan pituus, 200 Psi | CF2YBE 936-2038-20243 / 8 "4'1 / 2 "300 psi€144.42
PETERSEN-TUOTTEET 936-2075-3024 Letku, pikaliitin, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, 24 jalan pituus, 200 Psi | CF2YBF 936-2075-30243 / 4 "24'1-1 / 4 "200 psi€175.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 936-2038-2012 letku, pikaliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 12 jalkaa pituus, 300 psi
€136.31 / yksikkö