Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 148-0007 putkitulppa, mekaaninen, Ez - Swet Style, halkaisija 0.65 - 0.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF3AXU Malli: 148-0007

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliPii
kahvan pituus7"
Max. Halkaisija0.75 "
Max. Paine60 psi
Maks. Lämpötila200 astetta F
Pienin Dia.0.65 "
Putken nimelliskoko (tuumaa)1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 148-0007 putkitulppa, mekaaninen, Ez - Swet Style, halkaisija 0.65 - 0.75 tuumaa
€103.66 / yksikkö