PETERSEN-TUOTTEET 147-0050-P80 -testitulppa, korkeapainetesti, halkaisija 4.67 tuumaa, 3/4 tuuman NPT-ohituskoko | CF3ATZ

PETERSEN PRODUCTS 147-0050-P80 testipistoke, korkeapainetesti, halkaisija 4.67 tuumaa, 3/4 tuuman NPT-ohituskoko

Varastossa
Tuote: CF3ATZ Malli: 147-0050-P80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,023.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestiliitin
Rungon materiaaliHiiliteräs
Max. Paine4000 psi
Putken nimelliskoko (tuumaa)5"
Kokonaispituus10-1 / 8 "
Liitä Dia.4.67 "
TiivistemateriaaliUretaani/neopreeni
Jakoavaimen koko2-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineKokonaispituusTiivistemateriaaliHinta
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P10M -testitulppa, korkeapainetesti, halkaisija 0.60 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko | CF3AQL 147-0005-P10M15000 Psi5.44 "uretaani€798.19
PETERSEN-TUOTTEET 147-0005-P160M-testitulppa, korkeapainetesti, halkaisija 0.46 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko | CF3AQM 147-0005-P160M15000 Psi5.44 "uretaani€798.19
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P40M -testitulppa, korkeapainetesti, halkaisija 0.54 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko | CF3AQN 147-0005-P40M15000 Psi5.44 "uretaani€798.19
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P80M -tulppa, korkeapainetesti, halkaisija 0.49 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko | CF3AQP 147-0005-P80M15000 Psi5.44 "uretaani€798.19
PETERSEN PRODUCTS 147-0007-P10M -testitulppa, korkeapainetesti, halkaisija 0.82 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko | CF3AQQ 147-0007-P10M15000 Psi5.75 "uretaani€798.19
PETERSEN-TUOTTEET 147-0007-P160M-testitulppa, korkeapainetesti, halkaisija 0.75 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko | CF3AQR 147-0007-P160M15000 Psi5.44 "uretaani€798.19
PETERSEN PRODUCTS 147-0007-P40M -testitulppa, korkeapainetesti, halkaisija 0.74 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko | CF3AQT 147-0007-P40M15000 Psi5.75 "uretaani€765.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 147-0050-P80 testipistoke, korkeapainetesti, halkaisija 4.67 tuumaa, 3/4 tuuman NPT-ohituskoko
€2,023.54 / yksikkö