Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P160M testipistoke, korkeapainetesti, halkaisija 0.46 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko

Varastossa
Tuote: CF3AQM Malli: 147-0005-P160M
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
€798.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestiliitin
Rungon materiaaliHiiliteräs
Max. Paine15000 Psi
Putken nimelliskoko (tuumaa)0.5 "
Kokonaispituus5.44 "
Liitä Dia.0.46 "
Tiivistemateriaaliuretaani
Jakoavaimen koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineKokonaispituusTiivistemateriaaliHinta
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P10M -testitulppa, korkeapainetesti, halkaisija 0.60 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko | CF3AQL 147-0005-P10M15000 Psi5.44 "uretaani€798.19
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P40M -testitulppa, korkeapainetesti, halkaisija 0.54 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko | CF3AQN 147-0005-P40M15000 Psi5.44 "uretaani€798.19
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P80M -tulppa, korkeapainetesti, halkaisija 0.49 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko | CF3AQP 147-0005-P80M15000 Psi5.44 "uretaani€798.19
PETERSEN PRODUCTS 147-0007-P10M -testitulppa, korkeapainetesti, halkaisija 0.82 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko | CF3AQQ 147-0007-P10M15000 Psi5.75 "uretaani€798.19
PETERSEN-TUOTTEET 147-0007-P160M-testitulppa, korkeapainetesti, halkaisija 0.75 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko | CF3AQR 147-0007-P160M15000 Psi5.44 "uretaani€798.19
PETERSEN PRODUCTS 147-0007-P40M -testitulppa, korkeapainetesti, halkaisija 0.74 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko | CF3AQT 147-0007-P40M15000 Psi5.75 "uretaani€765.74
PETERSEN PRODUCTS 147-0007-P80M -testitulppa, korkeapainetesti, halkaisija 0.66 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko | CF3AQU 147-0007-P80M15000 Psi5.44 "uretaani€798.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P160M testipistoke, korkeapainetesti, halkaisija 0.46 tuumaa, 1/8 tuuman NPT-ohituskoko
€798.19 / yksikkö