Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 143-1050 Putkitulppa, mekaaninen, viputyyppi, halkaisija 1/2 tuumaa, kumi | CF2ZXA

PETERSEN PRODUCTS 143-1050 putkitulppa, mekaaninen, viputyyppi, halkaisija 1/2 tuumaa, kumi

Varastossa
Tuote: CF2ZXA Malli: 143-1050

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliAlumiini
Laippa Dia.1.12 "
Max. Halkaisija0.52 "
Pienin Dia.0.468 "
Putken nimelliskoko (tuumaa)1 / 2 "
Kokonaispituus1.35 "
Tiivisteen pituus0.66 "
TiivistemateriaaliNeopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippa Dia.Max. HalkaisijaKokonaispituusHinta
PETERSEN PRODUCTS 143-1038 Putkitulppa, mekaaninen, viputyyppi, halkaisija 3/8 tuumaa, kumi | CF2ZWY 143-10381.12 "0.417 "1.34 "€17.42
PETERSEN PRODUCTS 143-1044 Putketulppa, mekaaninen, viputyyppi, kumi, halkaisija 7/16 tuumaa, kumi | CF2ZWZ 143-10441.12 "0.451 "1.38 "€17.42
PETERSEN PRODUCTS 143-1056 Putketulppa, mekaaninen, viputyyppi, halkaisija 9/16 tuumaa, kumi | CF2ZXB 143-10561.12 "0.611 "1.35 "€17.42
PETERSEN PRODUCTS 143-1063 Putkitulppa, mekaaninen, viputyyppi, halkaisija 5/8 tuumaa, kumi | CF2ZXC 143-10630.97 "0.68 "1.31 "€17.42
PETERSEN PRODUCTS 143-1069 Putkitulppa, mekaaninen, viputyyppi, halkaisija 11/16 tuumaa, kumi | CF2ZXD 143-10691.12 "0.729 "1.38 "€17.42
PETERSEN PRODUCTS 143-1075 Putkitulppa, mekaaninen, viputyyppi, halkaisija 3/4 tuumaa, kumi | CF2ZXE 143-10751.12 "0.799 "1.38 "€17.42
PETERSEN PRODUCTS 143-1081 Putkitulppa, mekaaninen, viputyyppi, halkaisija 13/16 tuumaa, kumi | CF2ZXF 143-10811.12 "0.868 "1.38 "€17.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-1050 putkitulppa, mekaaninen, viputyyppi, halkaisija 1/2 tuumaa, kumi
€17.42 / yksikkö