Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 142-806 Putkitulppa, mekaaninen, kaivojen valvonta, 5.77 - 6.08 tuuman halkaisija | CF3AHJ

PETERSEN PRODUCTS 142-806 putkitulppa, mekaaninen, kaivonvalvonta, halkaisija 5.77 - 6.08 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF3AHJ Malli: 142-806

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Max. Halkaisija6.08 "
Maks. Pää15 ft
Max. Paine6.5 PSI
Maks. Lämpötila125 astetta F
Pienin Dia.5.77 "
Putken nimelliskoko (tuumaa)6"
Kokonaispituus3.98 "
Tiivistemateriaalinitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaMaks. PääMax. PaineKokonaispituusTiivistemateriaaliHinta
PETERSEN PRODUCTS 142-8012 Putkitulppa, mekaaninen, kaivojen valvonta, halkaisija 1 - 1.38 tuumaa | CF3AHE 142-80121.38 "15 ft6.5 PSI2.5 "nitriili€46.87
PETERSEN PRODUCTS 142-802 Putkitulppa, mekaaninen, kaivojen valvonta, halkaisija 1.9 - 2.31 tuumaa | CF3AHF 142-8022.31 "15 ft6.5 PSI2.5 "nitriili€51.74
PETERSEN PRODUCTS 142-803 Putketulppa, mekaaninen, kaivonvalvonta, halkaisija 2.8 - 3.1 tuumaa | CF3AHG 142-8033.1 "15 ft6.5 PSI2.6 "nitriili€54.98
PETERSEN PRODUCTS 142-804 Putkitulppa, mekaaninen, kaivojen valvonta, halkaisija 3.8 - 4.38 | CF3AHH 142-8044.38 "15 ft6.5 PSI3"nitriili€58.23
PETERSEN PRODUCTS 142-808 Putkitulppa, mekaaninen, kaivojen valvonta, halkaisija 7.76 - 8.03 | CF3AHK 142-8088.03 "15 ft6.5 PSI3.98 "nitriili€225.56
PETERSEN PRODUCTS 143-8030 Putkitulppa, mekaaninen, vahvistettu, kierteitetty, halkaisija 3.23 - 3.5 tuumaa | CF3AHM 143-80303.5 "40 ft17 psi2.2 "Luonnonkumi€29.02
PETERSEN PRODUCTS 143-8040 Putkitulppa, mekaaninen, vahvistettu, kierteitetty, halkaisija 4.28 - 4.63 | CF3AHP 143-80404.63 "40 ft17 psi2.2 "Luonnonkumi€38.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 142-806 putkitulppa, mekaaninen, kaivonvalvonta, halkaisija 5.77 - 6.08 tuumaa
€139.36 / yksikkö