Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 130-302 putkitulppa, puhallettava, pitkä testipallo, koko 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2YZZ Malli: 130-302
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
€119.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliLuonnonkumi
Tyhjennetty halkaisija1.5 "
Tyhjennetty pituus18.25 "
Max. Halkaisija2.25 "
Max. Paine13 psi
Maks. Lämpötila120 astetta F
Nimellinen Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusMax. HalkaisijaNimellinen KokoHinta
PETERSEN-TUOTTEET 130-303 Puhallettava putkitulppa, pitkä testipallo, 3 tuuman kokoinen CF2ZAA 130-3032.31 "20.75 "3.25 "3"€136.12
PETERSEN PRODUCTS 130-304 putkitulppa, puhallettava, pitkä testipallo, 4 tuuman koko | CF2ZAB 130-3042.5 "24.75 "4.25 "4"€152.54
PETERSEN-TUOTTEET 130-306 Puhallettava putkitulppa, pitkä testipallo, 6 tuuman kokoinen CF2ZAC 130-3064.12 "28.25 "6.25 "6"€326.17
PETERSEN-TUOTTEET 130-306-M putkitulppa, puhallettava, pitkä testipallo, 4 - 6 tuuman kokoinen | CF2ZAD 130-306-M3"28.5 "6.25 "4 "- 6"€347.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-302 putkitulppa, puhallettava, pitkä testipallo, koko 2 tuumaa
€119.89 / yksikkö