Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 130-1020 putkitulppa, puhallettava, pinottu testityyli, halkaisija 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2YVZ Malli: 130-1020

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€64.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliABS
Tyhjennetty halkaisija2.38 "
Tyhjennetty pituus5.81 "
Max. Paine13 psi
Maks. Tiivisteen halkaisija2"
Maks. Lämpötila120 astetta F
Nimellinen Koko2"
TiivistemateriaaliLuonnonkumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusMaks. Tiivisteen halkaisijaNimellinen KokoHinta
PETERSEN-TUOTTEET 130-1015 Putkitulppa, puhallettava, pino testityyli, halkaisija 1.5 tuumaa | CF2YVY 130-10151.5 "4.75 "-1.5 "€59.85
PETERSEN-TUOTTEET 130-1030 Puhallettava putkitulppa, pinotesti, 3 tuuman halkaisija | CF2YWA 130-10303.5 "7.38 "3"3"€69.59
PETERSEN-TUOTTEET 130-1040 Putkitulppa, puhallettava, pinotesti, 4 tuuman halkaisija | CF2YWB 130-10404.5 "8.5 "4"4"€79.32
PETERSEN PRODUCTS 130-1060 Putketulppa, puhallettava, pinotestityyli, halkaisija 6 tuumaa | CF2YWC 130-10606.63 "11 "6"6"€184.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-1020 putkitulppa, puhallettava, pinottu testityyli, halkaisija 2 tuumaa
€64.72 / yksikkö