PETERSEN PRODUCTS 113-072 putkitulppa, puhallettava, halkaisija 72 tuumaa, 2 psi

Varastossa
Tuote: CF2XQC Malli: 113-072

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,369.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Tyhjennetty halkaisija7"
Tyhjennetty pituus118 "
Max. Halkaisija72 "
Maks. Pää2.3 ft
Maks. Lämpötila200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusMax. HalkaisijaMaks. PääHinta
PETERSEN PRODUCTS 113-002 Puhallettava putkitulppa, halkaisija 2 tuumaa, 30 Psi | CF2XPA 113-0021"4.38 "2"35 ft€204.27
PETERSEN PRODUCTS 113-004 Puhallettava putkitulppa, halkaisija 3 / 3.75 tuumaa, 30 Psi | CF2XPC 113-0041.25 "7.5 "4"35 ft€243.22
PETERSEN PRODUCTS 113-005 Puhallettava putkitulppa, halkaisija 5 tuumaa, 30 Psi | CF2XPD 113-0051.5 "8.5 "5"35 ft€272.43
PETERSEN PRODUCTS 113-006 Puhallettava putkitulppa, halkaisija 6 tuumaa, 30 Psi | CF2XPE 113-0061.65 "10.3 "6"35 ft€300.01
PETERSEN PRODUCTS 113-008 Puhallettava putkitulppa, halkaisija 8 tuumaa, 30 Psi | CF2XPF 113-0082"11.25 "8"35 ft€363.49
PETERSEN PRODUCTS 113-010 Puhallettava putkitulppa, halkaisija 10 tuumaa, 30 Psi | CF2XPG 113-0102"15 "10 "35 ft€431.65
PETERSEN-TUOTTEET 113-012 Puhallettava putkitulppa, halkaisija 12 tuumaa, 25 Psi | CF2XPH 113-0122.5 "18.75 "12 "29 ft€507.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 113-072 putkitulppa, puhallettava, halkaisija 72 tuumaa, 2 psi
€9,369.63 / yksikkö