PETERSEN MFG. P72X36X36 Security Planter -betoni, 36 tuuman korkeus AH3DUV 31EY12

PETERSEN MFG. P72X36X36 Turvakylvökoneen betoni 36 tuuman korkeus

Tuote: AH3DUV Malli: P72X36X36Ristiviite: 31EY12
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,303.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuus Planter
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunLite hiekkapuhallus
MateriaaliBetoni
Nettopaino3225 lb
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys36 "
ShapeSuorakulmio
Seinämän paksuus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1475.55
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)96.52
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.NettopainoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysShapeHinta
PETERSEN MFG. RP24X17 turvaistutin, 17 tuuman korkeus | AH3DQE 31EX21 RP24x1718 "-24 "17 "--Pyöreä€690.11
PETERSEN MFG. RP24X24 turvaistutuskone, 24 tuuman korkeus | AH3DQG 31EX25 RP24x2418 "350 lb24 "24 "--Pyöreä€769.09
PETERSEN MFG. P24X24 Turva-istutuskone 24 tuuman korkeudella | AH3DQH 31EX26 P24X24---24 "24 "24 "Neliö€797.42
PETERSEN MFG. P18X33 turvaistutin, 20 tuuman korkeus | AH3DQJ 31EX27 P18X33---20 "18 "33 "Suorakulmio€805.02
PETERSEN MFG. P36X24X18 turvaistutin, 18 tuuman korkeus | AH3DQM 31EX30 P36X24X18---18 "36 "24 "Suorakulmio€831.43
PETERSEN MFG. A24X24X18 turvaistutin, 18 tuuman korkeus | AH3DQN 31EX31 A24x24x18---18 "24 "24 "Neliö€831.43
PETERSEN MFG. RP24X33 turvaistutin, 33 tuuman korkeus | AH3DQQ 31EX34 RP24x3318 "-24 "33 "--Pyöreä€845.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN MFG. P72X36X36 Turvakylvökoneen betoni 36 tuuman korkeus
€2,303.52 / yksikkö