PETERSEN MFG. 5X36EMB Pollari Kiinteä 5 Hiiliteräs Keltainen | AG2CBJ 31EX24

PETERSEN MFG. 5 "X36" EMB pollari kiinteä 5 hiiliteräs keltainen

Varastossa
Tuote: AG2CBJ Malli: 5 "X36" EMBRistiviite: 31EX24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€739.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
iskunkestävyysOle tarkempi.JR
LukitusjärjestelmäEi eristetty
MateriaaliHiiliteräs
Nettopaino63 lb
Kiinnitysreikien määrä0
Dia ulkopuolella.5"
Kokonaiskorkeus48.75 "
Seinämän paksuus0.258 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7326908595

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennussyvyys (12 ")
    • Valaistu (ei)
    • Valmis korkeus (48-3 / 4 ")
    • Pollaritoiminto (kiinteä)
    • Pollarin muoto (pyöreä)
    • Korkin muoto (kupoli)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN MFG. 5 "X36" EMB pollari kiinteä 5 hiiliteräs keltainen
€739.15 / yksikkö