Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE442 Pipe Fitting Insulation Tee 1-1/8 tuuman sisähalkaisija | AE9VJQ 6MRG4

TEHOKKUUDEN Eristyskudosmateriaalit, mukaan lukien TEE442-putkiliittimen eristystee 1-1 / 8 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AE9VJQ Malli: TEE442Ristiviite: 6MRG4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
Noin "R" -arvo7.5
Noin R-kerroin7.5
VäriValkoinen
AsennustyypilleTii
Putken tunnukselle1"
Putken OD: lle1-1 / 8 "
Käytettäväksi päälläPutkisto
Eristyksen nimellinen tunnus1.125 "
MateriaaliLasikuitu
Temp. alue0 astetta 450 astetta F
Seinämän paksuus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7019391020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin R-kerroinEristyksen nimellinen tunnusSeinämän paksuusHinta
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE401 Pipe Fitting Insulation Tee 1/2 tuuman sisähalkaisija | AE9VGW 6MRC3 TEE40151 / 2 "1"€22.16
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE402 Pipe Fitting Insulation Tee 3/4 tuuman sisähalkaisija | AE9VGX 6MRC4 TEE40253 / 4 "1"€25.55
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE403 Pipe Fitting Insulation Tee 1 tuuman sisähalkaisija | AE9VGY 6MRC5 TEE40351"1"€30.80
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE404 Pipe Fitting Insulation Tee 1-1/4 tuuman sisähalkaisija | AE9VGZ 6MRC6 TEE40451.25 "1"€31.19
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE405 Pipe Fitting Insulation Tee 1-1/2 tuuman sisähalkaisija | AE9VHA 6MRC7 TEE40551.5 "1"€36.78
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE406 Pipe Fitting Insulation Tee 2 tuuman sisähalkaisija | AE9VHB 6MRC8 TEE40652"1"€42.35
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE407 Pipe Fitting Insulation Tee 2-1/2 tuuman sisähalkaisija | AE9VHC 6MRC9 TEE40752.5 "1"€53.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEHOKKUUDEN Eristyskudosmateriaalit, mukaan lukien TEE442-putkiliittimen eristystee 1-1 / 8 tuuman sisähalkaisija
€38.59 / yksikkö