Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PENTEK 355220-75 suodatinpatruuna, halkaisija 4-1/2 tuumaa, korkeus 9-7/8 tuumaa, 30.00 Gpm | CD3LGE 53DT38

PENTEK 355220-75 suodatinpatruuna, halkaisija 4-1/2 tuumaa, korkeus 9-7/8 tuumaa, 30.00 Gpm

Varastossa
Tuote: CD3LGE Malli: 355220-75Ristiviite: 53DT38
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
€37.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpatruuna
Halkaisija4.5 "
Suodattaasedimentti
Virtausnopeus30.00 gpm
Korkeus9.875 "
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Maks. Lämpötila165-astetta F
Mediapolypropeeni
AlaluokkaJousi- ja huopahaavapatruunat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7785

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
PENTEK 155141-75 suodatinpatruuna, 25 mikronia, 2 gpm, 9 3/4 tuumaa korkeus, 4 1/2 tuumaa, kudottu | CJ2EHR 3FRT8 155141-751€67.71
Tarjouspyyntö
PENTEK 155583-75 suodatinpatruuna, 5 mikronia, 4 gpm, korkeus 20 tuumaa, halkaisija 6 5/8 tuumaa, kudottu | CJ2EHT 4PCD2 155583-751€142.76
Tarjouspyyntö
PENTEK 255487-75 suodatinpatruuna, laskostettu, 10 gpm, 20 mikronia, 20 tuuman korkeus | CJ2EHU 4PAX8 255487-751€20.93
Tarjouspyyntö
PENTEK 155756-75 suodatinpatruuna, kiinteä, 5 gpm, 5 mikronia, 20 tuuman korkeus | CJ2EHV 53DT28 155756-751€16.94
Tarjouspyyntö
PENTEK 155403-75 suodatinpatruuna, 0.5 mikronia, 0.6 gpm, 9 3/4 tuumaa korkeus, 2 7/8 tuumaa, kudottu | CJ2EHW 1ECZ5 155403-751€27.31
Tarjouspyyntö
PENTEK 255678-75 suodatinpatruuna, 5 mikronia, 4 gpm, 20 tuuman korkeus, 4 5/8 tuumaa, kudottu | CJ2EHX 6RKE4 255678-751€99.95
Tarjouspyyntö
PENTEK 155762-75 suodatinpatruuna, kiinteä, 7 gpm, 1 mikroni, 30 tuumaa korkeus | CJ2EHY 53DT31 155762-751€25.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENTEK 355220-75 suodatinpatruuna, halkaisija 4-1/2 tuumaa, korkeus 9-7/8 tuumaa, 30.00 Gpm
€37.00 / yksikkö