Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PENTEK 255631-75 Inline -vesisuodatin, 1/4 tuuman FPT-liitäntä, virtausnopeus 0.50 Gpm | CD3KAJ 1EDB1

PENTEK 255631-75 Inline-vesisuodatin, 1/4 tuuman FPT-liitosliitäntä, 0.50 Gpm virtausnopeus

Varastossa
Tuote: CD3KAJ Malli: 255631-75Ristiviite: 1EDB1
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
€31.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu vesisuodatin
Yhteyden tyyppiftp laajennus
Halkaisija2"
SuodattaaKloorimaku, haju
SuodatinmassatHiililohko
Virtausnopeus0.50 GPM
Korkeus10 "
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatVirtausnopeusHinta
PENTEK 255575-75 Inline-vesisuodatin, 1/4 tuuman FPT-liitosliitäntä, 1 Gpm virtausnopeus | CD3KAH 1EDA6 255575-75Hartsi1.00 gpm€21.42
PENTEK 255579-75 Inline-vesisuodatin, 5 mikronia, 1 GPM, 10 tuuman kokonaiskorkeus | CJ2PYJ 1EDA8 255579-75--€26.00
PENTEK 255636-75 Inline vedensuodatin, 5 mikronia, 0.5 GPM, 2000 gal., 10 tuumaa kokonaiskorkeus | CJ2PYK 1EDB4 255636-75--€38.61
PENTEK 255603-75 Inline vedensuodatin, 0.5 GPM, 2400 Gal., 10 tuumaa kokonaiskorkeus | CJ2PYL 53DT37 255603-75--€46.06
PENTEK 155083-75 Inline vedensuodatin, 0.8 GPM, 1700 Gal., 10 tuumaa kokonaiskorkeus | CJ2PYM 4PAX2 155083-75--€28.27
PENTEK 255576-75 Inline-vesisuodatin, 5 mikronia, 1 GPM, 10 tuuman kokonaiskorkeus | CJ2PYN 1EDA7 255576-75--€20.66
PENTEK 155656-75 Inline vedensuodatin, 0.8 GPM, 2500 Gal., 10 tuumaa kokonaiskorkeus | CJ2PYP 4PAX1 155656-75--€21.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENTEK 255631-75 Inline-vesisuodatin, 1/4 tuuman FPT-liitosliitäntä, 0.50 Gpm virtausnopeus
€31.38 / yksikkö