Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PENTEK 155101-75 laskostettu kasetti 25 gpm 30 mikrofoni | AD6VWR 4BA88

PENTEK 155101-75 Laskoskasetti 25 gpm 30 Mic

Varastossa
Tuote: AD6VWR Malli: 155101-75Ristiviite: 4BA88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskostettu suodatinpatruuna
SuodatinmassatPolyesteri
Virtausnopeus25 gpm
Korkeus9.75 "
Sisällä Dia.3 / 4 "
Maks. Lämpötila125-astetta F
mikronia30
Dia ulkopuolella.4.5 "
vähentääsedimentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatVirtausnopeusKorkeusSisällä Dia.mikroniaDia ulkopuolella.Hinta
PENTEK 155017-75 laskostettu kasetti 12 gpm 30 Mic | AD6VWP 4BA85 155017-75Polyesteri12 GPM9.75 "3 / 4 "302.625 "€13.81
PENTEK 255492-75 laskostettu kasetti 15 gpm 50 Mic | AD9BNN 4PAY3 255492-75Selluloosa polyesteri15 GPM9.75 "1"504.5 "€25.13
PENTEK 255496-75 laskostettu kasetti 20 gpm 50 Mic | AD9BNP 4PAY5 255496-75Selluloosa polyesteri20 gpm20 "1"504.5 "€46.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENTEK 155101-75 Laskoskasetti 25 gpm 30 Mic
€31.49 / yksikkö